Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

BROCAS DE PERCUSIÓN DE 2 FILOS SDS-PLUS Red Stripe

Broca de percusión Plus REDSTRIPE
BROCA PLUS D:10MM L:260MM REDSTRIPE

Nº de art. 0648771026

EAN 4053479368115

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 2 FILOS SDS-PLUS Red Stripe

Nº de art. 0648771026

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Son idóneas para taladros pasantes en ladrillo, mortero, bloques de hormigón y hormigón armado sin ferralla (aceros de refuerzo)

Vástago SDS-Plus


Dos ranuras redondas para fijación axial y dos ranuras en cuña para una transferencia de par óptima. Para taladros percutores eléctricos de hasta 5 kg.



Propiedades de perforación excepcionales


Proporciona una buena geometría de orificio para la posterior utilización de anclajes mecánicos que exigen un diámetro de perforación bastante preciso y suave.



Permite una perforación suave


La punta de carburo de tungsteno expulsa el polvo de perforación de la propia punta sin dificultades y garantiza un procedimiento de perforación óptimo.



Mayor durabilidad


El elemento de carburo endurecido con fases de refuerzo garantiza una mayor durabilidad.



Alta resistencia a la rotura


El refuerzo de núcleo de la hélice de la broca lo hace posible.



Diseño de 2 filos con forma de U


Permite una eliminación de polvo muy eficaz y una vida útil normal



Propiedades de perforación precisas


Ofrece una geometría de los orificios muy buena para posterior colocación de tacos y pernos.

Aviso
  • Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras

  • Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Albañilería:


taladros pasantes en hormigón y ladrillo; también especialmente indicado para montaje de ferralla, varillas roscadas y anclajes químicos.



Gasfitería:


para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.



Instalación eléctrica:


instalación de placas eléctricas y colocación de conductos de cables



Puertas/ventanas:


colocación de marcos de madera y aluminio



Carpintería:


montaje de mobiliario en pared mediante pasadores de plástico y pernos.



Metalurgia:


para el proceso posterior a la producción de perforación de orificios para el montaje de guardamanos, escaleras y otros componentes de acero o acero inoxidable.

Diámetro (Ø)

10 mm

Longitud

260 mm

Longitud de trabajo

200 mm

Número de filos de corte

2 Uds

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus